絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,959)
  • エスコ(7,444)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,547)
  • RS PRO(3,459)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,111)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッド止めねじ(止めねじタイプ) コンバム(旧:妙徳)パッド止めねじ(止めねじタイプ)コンバム(旧:妙徳)
329税込362
1個
当日出荷
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)
489税込538
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ基本形 CVコンバムコンバム(旧:妙徳)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバムコンバム(旧:妙徳)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)MPS-35用取付金具セットコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
589税込648特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコンコンバム(旧:妙徳)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
真空フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空フィルタ VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)コンバム フィルタコンバム(旧:妙徳)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付パネルコンバム(旧:妙徳)
419税込461
1個
当日出荷
パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。
仕様MPS-35用適合MPS-35用
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)パッド 止めネジコンバム(旧:妙徳)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴムコンバム(旧:妙徳)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40
真空用フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用フィルタ VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンバム 真空スイッチ コンバム(旧:妙徳)コンバム 真空スイッチコンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
欠品中
適合CVA2多機能独立形コンバム