絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.1(38)
  • 0.5(408)
  • 0.9(742)
ブランド
  • SMC(1,198)
入力信号
  • 4点プリセット入力(104)
  • 10bitデジタル入力(3)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(7)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(17)
  • CC-Link(17)
  • DeviceNet(41)
  • PROFIBUS DP(26)
  • RS-232通信(34)
  • 電圧形DC0~5V(145)
  • 電圧形DC0~10V(437)
  • 電流形DC0~20mA(62)
  • 電流形DC4~20mA(446)
接続口径
  • 1/8(137)
  • 1/4(644)
  • 3/8(348)
  • 1/2(153)
電源電圧(V)
  • DC12~15(30)
  • DC24(1,171)
ねじの種類
  • NPT
  • G(1,379)
  • NPTF(168)
  • Rc(1,399)
ケーブルコネクタ
  • ケーブルコネクタなし(305)
  • ストレート型3m(426)
  • ライトアングル型3m(608)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
モニター出力
  • なし(215)
  • アナログ出力DC1~5V(457)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(268)
  • スイッチ出力・NPN出力(143)
  • スイッチ出力・PNP出力(215)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブラケット
  • L形ブラケット(480)
  • フラットブラケット(397)
  • ブラケットなし(462)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.1(38)
0.5(408)
0.9(742)
...
電空レギュレータ