- 電圧形DC0~5V(3)
- 電圧形DC0~10V(3)
- 電流形DC0~20mA(2)
- 電流形DC4~20mA(3)
- L形ブラケット(3)
- フラットブラケット(3)
- ブラケットなし(2)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- ケーブルコネクタなし(2)
- ストレート型3m(3)
- ライトアングル型3m(3)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- アナログ出力DC1~5V(2)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(2)
- スイッチ出力・NPN出力(2)
- スイッチ出力・PNP出力(2)
アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力