33ページ目: 電空レギュレータ

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4,426件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
ITV3050-034CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034CS) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-034CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034CL4) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-034CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034CL3) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-034BS5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-034BS5) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

ITV3050-033L5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033L5) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-033CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CS) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-033CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL3) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-033CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033CL) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-033BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-033BS) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-032CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-032CS) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N4S4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4S4) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-02N4CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4CS2) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N4CN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4CN4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N4CL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4CL4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N4CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4CL3) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N4BS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4BS3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N3N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N3N4) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

ITV3050-02N3CN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N3CN4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N3BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N3BS) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N3BN4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N3BN4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02N3BL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N3BL2) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02F4N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4N) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

ITV3050-02F4L ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4L) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-02F4CL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4CL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02F4BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F4BL3) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-02F3BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02F3BL3) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-024L2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024L2) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-024CL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024CL3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-024BS5 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024BS5) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(5) kPa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-024BL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-024BL2) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

ITV3050-023N3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-023N3) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

ITV3050-023N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-023N) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

ITV3050-023L3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-023L3) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-023CL2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-023CL2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-022L2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022L2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

ITV3050-022CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022CS4) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-022BS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-022BS) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-01T4BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01T4BS4) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷