「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(-) Rc
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
表示単位(-) Mpa
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(-) Rc
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
表示単位(4) psi
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
ねじの種類(-) Rc
接続口径(4) 1/2
表示単位(2) kgf/cm2
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
電源電圧(V)(1) DC12~15
表示単位(-) Mpa
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。