絞り込み
ブランド
ブラケット
-・L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
入力信号
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・その他・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,426件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-43 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-43SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-423 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-423SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-422 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-422SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-42 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-42SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-403 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-403SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-402 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-402SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-343 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-343SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
表示単位(5) kPa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-333SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-33SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-323 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-323SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-32SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-21 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-21SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-142 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-142SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-132 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-132SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-13 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-13SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
表示単位(4) psi
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-123 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-123SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-122 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-122SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-113 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-113SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-11 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-11SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-042SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-04 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-04SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-033 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-033SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-03 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-03SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-01SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-RCN3BL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-RCN3BLSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-RCN2N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-RCN2NSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら