絞り込み
圧力レンジ
- 0~16MPa
- 0~1MPa(24)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(51)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(65)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(58)
- -100~100MPa(16)
- -100~500kPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
出力仕様
- NPNオープンコレクタ(1)
- PNPオープンコレクタ(1)
ブランド
- SMC(1)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~16
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ