絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(8)
- 0~16MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(30)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(44)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(38)
- -100~100MPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101~500(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
出力仕様
ブランド
- SMC(287)
- SICK(28)
- ハネウェル(10)
- CKD(8)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- AMPHENOL(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「圧力レンジ」から絞り込む
0~1MPa(8)
0~100kPa(3)
0~101kPa(10)
0~-101kPa(30)
0~-101.3kPa(3)
-0.1~1MPa(44)
-0.1~2MPa(5)
-100~100kPa(38)
-101.3~0kPa(1)
-1000~1000kPa(1)
圧力レンジをもっと見る

2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
デジタル圧力計
日本精器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト有
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
M12コネクタ付リード線(ストレート)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から18日以内出荷・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
ダイヤル式圧力センサ
ifm electronic¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止。5000万を超える圧力サイクルの製品寿命。油圧、空圧、空調、および冷却用適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から50日以内出荷仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
M12コネクタ付リード線(ライトアングル)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥8,398税込¥9,2381個欠品中汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型