絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(38)
- AC110(24)
- AC200(24)
- AC220(19)
- AC230(9)
- AC240(6)
- DC12(18)
- DC24(65)
- DC100(2)
- DC110(1)
- その他(1)
ブランド
- Burkert(ビュルケルト)(1)
- CKD(4)
- SMC(87)
管接続口径
- 1/8(18)
- 1/4(54)
- 3/8(28)
- M6(1)
- その他(1)
ポート数
- 3
- 2(170)
作動方式
- NO加圧形(1)
- ユニバーサル形(1)
- 直動式(3)
ねじの種類
- G(31)
- NPT(20)
- NPTF(9)
- Rc(55)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500-10,000円(62)
- 10,000-50,000円(47)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~)
CKD¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から19日以内出荷多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65ポート数3消費電力(W)10.5接続口径(Rc)1/4作動方式ユニバーサル形作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3233)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3使用流体空気・水材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル32
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3333)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3材質(ボディ)C37追記号(-) なしモデル33
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3331)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) 3材質(ボディ)C37モデル33
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) 3追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷リード線取出方法(C) コンジットポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3331A
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231V
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131V
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3332)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から10日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3モデル33
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334N
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334C
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132G
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134B
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334K
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234Z
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232H
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32