カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(2)
- AC48(1)
- AC100(40)
- AC110(14)
- AC200(31)
- AC220(16)
- AC230(8)
- AC240(5)
- AC400(1)
- DC12(24)
- DC24(83)
- DC100(2)
- DC110(1)
ブランド
- CKD(14)
- SMC(97)
管接続口径
- 1/8(26)
- 1/4(84)
- 3/8(42)
- 1/2(1)
- 3/4(4)
- 1(2)
ポート数
- 2(53)
- 3(55)
作動方式
- NO(通電時閉)形(3)
- NO加圧形(1)
- パイロットキック式(3)
- 直動式(6)
ねじの種類
- Rc
- G(66)
- NPT(37)
- NPTF(16)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500-10,000円(82)
- 10,000-50,000円(47)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用口径3/4
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD253)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用口径3/4
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥3,014~税込¥3,315~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥9,468税込¥10,4151個当日出荷から84日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥11,261~税込¥12,387~1個当日出荷から3日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
VXA Series(VXA2~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥9,114~税込¥10,025~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート弁 通電時開形 AB
CKD¥4,605~税込¥5,066~1台3日以内出荷から4日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3332)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から10日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3モデル33
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334N
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334C
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134Z
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132G
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134B
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234Z
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132E
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334G
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234H
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334P
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334Z
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル33