絞り込み
管接続口径
- 1-1/2
- 1/8(437)
- 1/4(1,245)
- 3/8(1,113)
- 1/2(612)
- 3/4(353)
- 1(346)
- 1-1/4(68)
- 2(79)
- 2-1/2(6)
- 32A(51)
- 40A(54)
- 50A(61)
- M5(22)
- Φ4(10)
- Φ6(18)
- Φ8(17)
- Φ10(28)
- Φ12(26)
- その他(29)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(62)
- CKD(10)
定格電圧(V)
- AC24(2)
- AC48(5)
- AC100(33)
- AC110(26)
- AC120(2)
- AC200(25)
- AC220(28)
- AC230(2)
- AC240(10)
- DC12(8)
- DC24(40)
- DC100(1)
- その他(2)
ポート数
- 2(37)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(2)
ねじの種類
- G(37)
- NPT(28)
- NPTF(6)
- Rc(47)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2(612)
3/4(353)
1(346)
1-1/4(68)
1-1/2
2(79)
50A(61)
管接続口径をもっと見る

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から20日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
エアオペレートバルブ (VXF~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台16日以内出荷AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380S
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380C
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380B
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2380
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ポート数2管接続口径G1 1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC622A
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621B
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC621A
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA622A
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA621A
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷接続口径(40) 1 1/2シリーズ(6) SGC600材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズ
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND602DS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷型式VND6ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2ねじの種類(F) Gオリフィス径(Φmm)40バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND602D)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷型式VND6ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2オリフィス径(Φmm)40バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND600DS)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個30日以内出荷型式VND6ポート数2ポート管接続口径(40A) 1 1/2オリフィス径(Φmm)40バルブ(0) N.C.