FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD

    FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    7,013税込7,714
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD

    パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
    ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD

    FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)

    CKD
    2,063税込2,269
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用ソレノイドバルブ