絞り込み
ブランド
  • マリンテック(27)
  • REI-SEA(18)
  • ダイライト(17)
  • ダイトウブク(17)
  • カイスイマレン(9)
  • タカラ工業(5)
  • ゼンスイ(4)
  • いぶきエアストーン(3)
  • アズワン(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • 三卯養魚場(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • スイコー(1)
  • コダマ樹脂(1)
  • セキスイ(1)
  • 新光化成(1)
  • 川島商事(1)
  • 中部海洋開発(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
439税込483
1個
当日出荷
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm)6直径(Φmm)30
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
209税込230
1個
当日出荷
丸型エアーストーンの標準型です!
口径(mm)5
エアー分岐管 マリンテックエアー分岐管マリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
R型角型容器ゴム栓付 ダイライトR型角型容器ゴム栓付ダイライト(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
R型角型容器 排水栓付40A ダイライトR型角型容器 排水栓付40Aダイライト(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
深型角槽 R型 ダイライト深型角槽 R型ダイライト(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
エアー分岐コック 貝沼産業エアー分岐コック貝沼産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 真鍮製 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7
マグネットポンプ RMD型 REI-SEAマグネットポンプ RMD型REI-SEA
28,980税込31,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V)100単相
人工海水 マリンソルト カイスイマレン人工海水 マリンソルトカイスイマレン
2,990税込3,289
1袋ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製)ダイライト(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm)5直径(Φmm)130長さ(cm)1.8材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
ウォータークリーナー タカラ工業ウォータークリーナータカラ工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
モーター電圧(V)100
角型大型タンク用 オプション アズワン角型大型タンク用 オプションアズワン(1件のレビュー)
12,375税込13,613
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
199税込219
1個
当日出荷
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型
口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
角型大型タンク アズワン角型大型タンクアズワン
19,404税込21,344
1個
当日出荷
材質PPキャスターなし
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
タマローリー角槽 コダマ樹脂タマローリー角槽コダマ樹脂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し) カイスイマレンポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)カイスイマレン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレンブルーグリーン購入法適合
人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500 カイスイマレン人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500カイスイマレン
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発などタイプ500L用×1仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5荷姿アズワン品番64-9303-01
深型角槽 R型キャスター付 ダイライト深型角槽 R型キャスター付ダイライト
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターありトラスコ品番464-9168質量(kg)45.5外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
深型角槽 R型300L ダイライト深型角槽 R型300Lダイライト(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9150質量(kg)28.5使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)650外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
たて型ポンプ P型 REI-SEAたて型ポンプ P型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)カイスイマレン(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
T型丸型容器 500L ダイライトT型丸型容器 500Lダイライト(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)500材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0
R型角型容器 排水栓付40A ダイライトR型角型容器 排水栓付40Aダイライト
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付トラスコ品番464-9249質量(kg)40使用温度範囲-20~40℃外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
エアーストーン いぶきエアストーンエアーストーンいぶきエアストーン
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
業務用エアーストーン横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き樹脂製2段ニップル付き本体の両端はゴム製の保護キャップ付き#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
マグネットポンプ RMD型用ユニオン継手 REI-SEAマグネットポンプ RMD型用ユニオン継手REI-SEA
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から12日以内出荷
Oリングシール方式で、確実に配管できます。 本格的な塩ビ配管が可能です。
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
ポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付) カイスイマレンポリエチレンタンク 丸型槽(排水キャップ付)カイスイマレン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに 排水キャップが付いておりますので排水が簡単に行えます。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。ブルー材質ポリエチレン
ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズカイスイマレン(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
ブクブク106 ダイトウブクブクブク106ダイトウブク
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約132連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
強力ブク108 ダイトウブク強力ブク108ダイトウブク
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
*送風量約1.8Lのハイパワー!
用途*連続運転時間 約60時間(アルカリ電池使用) *細かい気泡を発生する気泡穴5層構造の専用プラストーン採用 *上部防滴カバー、防滴スイッチ、吐出口防滴リング採用で雨等の上部からの水の侵入を防ぎます。仕様ストーン:プラストーン寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約60(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.8L/分ホース長さ(cm)60防水仕様一部防滴ハンガータイプ裏面:有
セラミックストーン60 ダイトウブクセラミックストーン60ダイトウブク
1,298税込1,428
1個
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂直径(Φmm)65口径(Φmm)5タイプ標準型
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
口径(Φmm)5材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
サーモコントローラ TC REI-SEAサーモコントローラ TCREI-SEA
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
DFシリーズ 自動給餌機 中部海洋開発DFシリーズ 自動給餌機中部海洋開発
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100
養殖資材/機器