絞り込み
ブランド
- オーム電機
- サンワダイレクト(7)
- サンワサプライ(6)
- audio-technica(6)
- YAMAZEN(山善)(3)
- BOSE(ボーズ)(3)
- 東芝(2)
- グリーンハウス(2)
- トレードワン(2)
- FUNLOGY(2)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- JVC(1)
- Victor(1)
- ゼピール(1)
- スマイルキッズ(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

耳もとスピーカー 乾電池式
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)約306(乾電池含まず)電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)最大出力(W)3×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約70接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)スピーカー口径66mm×1
耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷テレビの音が聴き取りやすい。クレードルに置くだけでかんたん充電。ワイヤレスだから持ち運び自由。聴き取りやすいはっきりボイス。最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)。イヤホンジャック付き。ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続。≪耳もとスピーカー≫仕様給電:DC5V付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約550、(クレードル)約167電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)1×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約16時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧60dB接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)スピーカー口径52mm(4Ω)×2送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯変調方式GFSK通信距離(m)約10
耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
ワイヤレス耳もとスピーカー
オーム電機¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)最大出力(W)約0.5×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約49入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径66mm×1変調方式GFSK通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯