絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • FUNLOGY
  • サンワダイレクト(7)
  • サンワサプライ(6)
  • audio-technica(6)
  • オーム電機(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • BOSE(ボーズ)(3)
  • 東芝(2)
  • グリーンハウス(2)
  • トレードワン(2)
  • シャープ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • JVC(1)
  • Victor(1)
  • ゼピール(1)
  • スマイルキッズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
ホワイト
ホワイト(1)
  • サウンドバー FUNLOGY Sound3 FUNLOGY

    サウンドバー FUNLOGY Sound3

    FUNLOGY
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。
    付属品ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書)適合SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω質量(kg)2.3消費電力(W)30電源DC24V-3.0A機能イラコライザー:低音±5、高音±5インターフェース入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)再生周波数帯域(Hz)60-18kHzモードサウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー対応フォーマットPCMサイズ(mm)820×82×70Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
  • サウンドバー FUNLOGY Soundbar FUNLOGY

    サウンドバー FUNLOGY Soundbar

    FUNLOGY
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
    付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω質量(kg)2.3消費電力(W)30電源DC18V-2330mA機能イラコライザー:低音±5、高音±5インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用)再生周波数帯域(Hz)55-18kHzモードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード対応フォーマットPCMサイズ(mm)610×100×62Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
テレビ用スピーカー