絞り込み
ブランド
- 東芝
- サンワダイレクト(7)
- サンワサプライ(6)
- audio-technica(6)
- オーム電機(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- BOSE(ボーズ)(3)
- グリーンハウス(2)
- トレードワン(2)
- FUNLOGY(2)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- JVC(1)
- Victor(1)
- ゼピール(1)
- スマイルキッズ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

増設できる専用子機
東芝¥5,898税込¥6,4881台6日以内出荷増設できるテレビ用スピーカー『AX-WST21(W)』の送信機に本機を接続する事で異なる場所でも音声を楽しむ事ができるようになる専用子機です。コンパクトサイズで場所を取らず、ハンドル付きなので持ち運びも楽ラク。IPX2防滴タイプなので、キッチンなど水が気になる場所での使用も可能です。※本商品は増設用子機の為、本機だけではご使用いただけません。質量(g)約300電源DC5V USB-Type-C最大出力(W)実用:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×88(突起部含まず)スピーカーユニットΦ52mm端子【イヤホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力)防水性JIS IPX2等級相当
専用の子機を増設できるテレビ用スピーカー
東芝¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷業界初の子機を増設できるブロードキャスト機能を搭載。1台の送信機から本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送信でき、1台はリビング・1台はキッチンなど異なる場所にいてもクリアな音声を楽しめます。増設用子機は初回使用時に送信機の同調ボタンを押すだけで簡単に接続でき、2回目以降は設定不要です。人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載。ニュース・ドラマ・音楽番組など用途にあわせての調節が可能です。シンプルなデザインで、簡単な操作スイッチ、見やすい文字など使いやすい仕様です。付属品USB-ACアダプター(受信機用、送信機用)2個、USB電源ケーブル(約1.5m)×2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)、保証書付き取扱説明書品番増設用子機:AX-WST1EX(W)質量(g)受信機:約540、充電台:約85、送信機:約30電源充電台:DC5V USB Type-C、送信機:DC5V USB-Type-C最大出力(W)【受信機】実用:2×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:160×75×75(突起部含まず)、充電台:160×17.5×75(突起部含まず)、送信機:70×22×52通信方式受信機:2.4GHz無線+broadcast機能、送信機:2.4GHz無線+broadcast機能到達距離(m)受信機:約40、送信機:約40充電時間(時間)【受信機】約4スピーカー【受信機】Φ52mm×2外部入力【受信機】Φ3.5mmステレオミニ端子【受信機】イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、【送信機】外部入力:光デジタル入力、Φ3.5mmステレオミニ送信周波数(GHz)【送信機】2.4連続動作時間【受信機】約16時間デジタル入力【送信機】光デジタル入力:fs=48kHz、PCM遅延時間(ms)受信機:約20、送信機:約20