絞り込み
Bluetooth
- ver4.2
- ver4.0(2)
- ver4.1(1)
- ver4.5(1)
- ver5.0(20)
- ver5.1(6)
- ver5.2(2)
- ver5.3(28)
- ver5.4(10)
- ver5.5(1)
- ver6.0(2)
色
ブラック(1)
レッド(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HARMAN/KARDON(1)
- OPUS ONE(1)

Bluetoothスピーカーシステム
HARMAN/KARDON¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)4.4出力総合出力:140W RMS電源24V/3.7A定格出力140W RMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84周波数特性40Hz~20kHzS/N比80dBスピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)
OPUS ONE¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷音楽を分析しシンクロするダンス 透明感のあるすっきりとしたサウンド 専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能 近未来感のあるデザイン microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール材質ABS+PC(ポリカーボネート)寸法(mm)84×112×178質量(g)約326出力(W)スピーカー部:5動作範囲最大10m( 障害物のない場合 )ケーブル充電:USB-C充電時間(時間)約2.5(急速充電時)スピーカー部インピーダンス(Ω)3Bluetoothver4.2再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力