絞り込み
ブランド
- フォスター電機
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- サンワダイレクト(16)
- オーム電機(11)
- BOSE(ボーズ)(9)
- MONSTER[家電](9)
- ライソン(8)
- エレコム(6)
- SONY(ソニー)(6)
- プリンストン(6)
- CICONIA(6)
- MUZEN(5)
- マキタ(4)
- Tribit(4)
- PASSON(4)
- PGA(3)
- Adafruit(3)
- KEF(ケーイーエフ)(3)
- SOUL(ソウル)(3)
- Soundcore(3)
- ブランドをもっと見る

防水・防塵USBスピーカー
フォスター電機¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5