17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショルダーベルト パット付 E-Value

    ショルダーベルト パット付

    E-Value(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
    用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。
    用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)900~1400仕様一体式耐荷重(kg)約10まで
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    立体クッションが肩にフィットし、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 立体成型クッションパッドにより肩の負担を軽減出来ます。マジックテープで取り付け取り外しができるためベルト長さ調整時に簡単に調整が可能です。
    用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)700~1400仕様着脱式耐荷重(kg)約10まで
  • ショルダーストラップ プロスター

    ショルダーストラップ

    プロスター(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    工具を持ったまま両手が自由に使えます。 収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。 作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
    用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター材質P.P仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。エスコ品番EA983SM-201
  • テープホルダー(大) トップ工業

    テープホルダー(大)

    トップ工業
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    養生テープやガムテープの持ち運びに便利な吊り下げタイプのテープホルダーです。
    用途養生テープやガムテープの持ち運びにトラスコ品番244-5155材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)30横(mm)150最大長(mm)240
  • ツールバッグ用ショルダーストラップ トップ工業

    ツールバッグ用ショルダーストラップ

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。
    用途ツールバッグの持ち運びにトラスコ品番244-5160材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)長さ(mm)750~1200幅(mm)80質量(g)130
  • ショルダー DBLTACT

    ショルダー

    DBLTACT(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    肩掛け用のショルダーベルト! 折りたたみバケツやジャンピングバケツと併用でき非常に便利です! ゴムパッドでずれにくい
    ベルト長さ(mm)約700~約1100ベルト幅(mm)38
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メッシュクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 メッシュベルトで夏場など長時間肩に密着している場面でもムレにくく快適に使用できます。
    用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)900~1400仕様一体式耐荷重(kg)約10まで
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、クッション性もよく快適に使用できます。
    用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)700~1400仕様着脱式耐荷重(kg)約10まで
  • [QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ブラック トリニティ

    [QUICK SHOT STRAP] クイックアジャスト機能付きショルダーストラップ ブラック

    トリニティ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g
    ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11製品質量(g)51耐荷重(g)500
  • 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS

    落下防止用手首アンカーストラップ

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ショルダーツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ショルダーツールストラップ

    GRIPPS
    5,398税込5,938
    1本(1本)
    翌日出荷
    ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
    用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
  • 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (手首用)

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
    用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    両端のフックで取付けが容易です。 棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途キャリーケース・鞄などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト アークランドサカモト

    ショルダーベルト

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途D環付きのツールバッグなどに取り付けるショルダーベルト仕様裏面クッション材質本体:ポリエステル 金具:スチール寸法(mm)D780~1250×W90×H20ブラック/シルバー質量(g)192
  • ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ハンマーコネクターセット

    GRIPPS
    3,098税込3,408
    1本(1本)
    翌日出荷
    ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
    最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32

腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります

ショルダーベルト