曜日別特売

ショルダーベルト

ショルダーベルト - アークランドサカモトショルダーベルト - アークランドサカモトショルダーベルト - アークランドサカモトショルダーベルト - アークランドサカモトショルダーベルト - アークランドサカモトショルダーベルト - アークランドサカモト
用途
D環付きのツールバッグなどに取り付けるショルダーベルト
仕様
裏面クッション
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
寸法(mm)
D780~1250×W90×H20
色
ブラック/シルバー
質量(g)
192
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79792880WM-G03
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
79792986WM-G03
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする