絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • StarTech.com(53)
  • エレコム(40)
  • サンワサプライ(39)
  • j5 create(21)
  • RS PRO(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • JTT(6)
  • UGREEN(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • Dell Technologies(4)
  • アドテック(3)
  • プリンストン(3)
  • グリーンハウス(3)
  • TARGUS(3)
  • エアリア(3)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1 アイネックス

    USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1

    アイネックス
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    HDMI、USB Type-A×3、USB PD対応Type-C、有線LANを搭載した、USB Type-C接続の6in1アダプタです。USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付けディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(ホスト機器の性能に依存)。USB 3.2 Gen 1対応のType-Aポートを3基搭載。最大5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD (Power Delivery) 3.0に対応したType-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)。ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載しています。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
  • ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックス

    ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション

    アイネックス
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
    仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応最大解像度3840×2160/60Hz電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)ケーブル長(cm)20データ転送速度最大5Gbps (理論値)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)