絞り込み
ブランド
- 富士ソフト
- StarTech.com(53)
- サンワサプライ(38)
- エレコム(37)
- j5 create(21)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- サンワダイレクト(12)
- RS PRO(12)
- グリーンハウス(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- JTT(6)
- UGREEN(6)
- Anker(アンカー)(5)
- Dell Technologies(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- アドテック(3)
- プリンストン(3)
- エアリア(3)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る

+F 充電/LANステーション CLS001
富士ソフト¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷+F FS045Wおよび+F FS050Wに対応した、充電/LANステーションになります。急速充電(PD充電対応)本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体への充電ができます。急速充電(PD充電)に対応し、スピーディーに充電することができます。Wi-Fiが届きにくいエリアや、回線工事ができない作業現場で使用する機器のIoT/M2M通信環境として、+F FS050Wや+F FS045Wを省スペースかつ安定して設置できます。N22バッテリーレス稼働が可能なため、常時稼働の業務で利用しても、バッテリーへの負荷を気にすることなく安心・安全に利用できます。有線LAN接続 LANポート(RJ45)を1口備えているため、本品と組み合わせることで、LANケーブルを繋がなければならないデスクトップパソコンなど、Wi-Fi非対応機器との接続(ルーターモード)が可能です。また、ブロードバンドルーターと接続しアクセスポイント(APモード)として利用すれば、自宅の固定回線を無線化することも可能です。壁掛け設置 専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
+F 充電/LANステーション
富士ソフト¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。(※+F FS050WではAPモードではご使用いただけません。ルーターモードでのみ使用することができます。)X12専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応StarTech.com税込¥58,278¥52,980
ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & WindowsStarTech.com税込¥27,478¥24,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-C + 3x USB-A/イーサネット/SD microSDカードリーダー/Dell HP LenovoノートPC対応StarTech.com税込¥10,998¥9,998
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 3x USB-C/LAN/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-CハブStarTech.com税込¥13,178¥11,980
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A+1x USB-C/2.5GbE LAN/SDカードスロット/ドッキングステーションStarTech.com税込¥10,448¥9,498
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーションStarTech.com税込¥15,378¥13,980
マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応StarTech.com税込¥21,978¥19,980