マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】エレコム当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 ※スイングアームを取り外して使用することができます。 自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1色黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100
スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMPエレコム当日出荷から3日以内出荷
お手ごろ価格で折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のスマートフォン用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながらiPhone 6s Plusも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。 ■フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスマートフォン用コンパクトスタンド。材質ABS、TPU質量(g)約60
スマホホルダー 吸盤 MagSafe対応 iPhone用 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクトエレコム翌々日出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴ができます。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 ※素材によっては吸着できない場所があります。 ※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 ※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッド材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
スマホホルダー 吸盤 MagSafe対応 iPhone用 スタンド機能付 縦横対応 強力固定 動画視聴 壁鏡ガラス貼付エレコム翌々日出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。縦横どちらの向きにも使えるスタンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 ※素材によっては吸着できない場所があります。 ※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 ※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 動画視聴に便利なスタンド機能付き。縦横どちらの向きにも自在に変えられます。 強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドスタンド付き材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
スマホホルダー 吸盤 MagSafe対応 iPhone用 落下防止バンド付 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付エレコム翌々日出荷
日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴が可能。落下防止に役立つバンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 ※素材によっては吸着できない場所があります。 ※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 ※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 落下防止に役立つバンド付き。片手操作や持ち運びにも便利です。 強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッドバンド付き材質シリコン、磁石、亜鉛合金対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×8.3×108耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
ページ: 1/ 3
トリガーハンドルZebra Technologies税込¥71,478¥64,980
回転式アームマウントZebra Technologies税込¥36,278¥32,980