絞り込み
「管接続口径」から絞り込む

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から84日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台当日出荷から14日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷サイズ9適合チューブ外径(Φmm)89管接続口径Rc1/8オリフィス径(Φmm)80材質(Oリング)FKMパイロットポートねじの種類(N) NPT1/8
LVDH-Z-F/FN - 手動タイプ/フレア式/継手一体型
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷仕様適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプ
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8