絞り込み
ブランド
- Welinkジャパン
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- TP-LINK(27)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- NEC(9)
- ソニックウォール(9)
- アライドテレシス(7)
- エレコム(6)
- ecoco(6)
- Robustel(5)
- サン電子(PC)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- NETGEAR(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- DHA Corporation(3)
- MAYAビジネスソリューションズ(3)
- ザイン・モバイルテック(3)
- NEC三菱(2)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
伝送方法
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
特価
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む

Speedway plus HR-02
Welinkジャパン¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷HR-02は、83g、最大待ち受け時間300時間、連続最大使用時間8時間の高性能小型軽量デュアルバンドWi-Fi LTEモバイルルーターです。日本国内の主要事業者の周波数に対応しており、SIMフリーですので、国内の主要通信会社のネットワークで利用が可能です。家庭でのインターネット接続や、テレワークなどのビジネス用途として広く活用できます。仕様対応バンド:LTE-FDD:B1/3/8/18 /19/26/28 LTE-TDD: B41・対応SIM: LTE 対応SIM(形状:microSIM)・LTE MIMO:2×2 MIMO・暗号化方式:OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA2(AES)-PSK規格802.11b/g/n/ac DBDC動作環境動作温度範囲 : -10 ~ +60℃ / 保管温度範囲 : -20 ~+75℃ / 推奨湿度範囲 : 5% ~ 95%入力端子USB Type-C通信速度(最大・下り理論値)802.11b : Up to 11 Mbps / 802.11g : Up to 54 Mbps、802.11n : Up to 300Mbps / 802.11ac: Up to 866.7Mbps最大接続台数16台(理論値)