絞り込み
ブランド
- D-LINK
- WatchGuard(41)
- TP-LINK(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- NETGEAR(8)
- NEC(7)
- アライドテレシス(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ハイテクインター(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士通(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- Cisco(シスコ)(3)
- エレコム(2)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- ICOM(アイコム)(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- ブランドをもっと見る
「伝送方法」から絞り込む

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象、ACアダプタは有償オプション
D-LINK¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷無線規格Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応し、内蔵型の送受信アンテナを2本ずつ搭載する高速無線アクセスポイントです。5GHz 帯で最大1201Mbps、2.4GHz 帯で最大573.5Mbps の転送速度を実現し、付属の取り付けキットを使用して屋内の天井や壁面などにも設置することができます。無線LAN暗号化規格のWPA3およびWPA/WPA2に対応しており、不正APの検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。SSIDは最大16個まで設定でき、クライアントパーティション機能によってクライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される1000BASE-Tポート(RJ-45)は、IEEE802.3at PoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。
DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象
D-LINK¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。