絞り込み
伝送方法
- IEEE802.11ax(1)
ブランド
- NETGEAR
- WatchGuard(41)
- TP-LINK(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- NEC(7)
- アライドテレシス(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ハイテクインター(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士通(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- D-Link(ディーリンク)(3)
- Cisco(シスコ)(3)
- エレコム(2)
- D-LINK(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- ICOM(アイコム)(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11ax(1)

AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント
NETGEAR¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。伝送方法IEEE802.11ax
WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント
NETGEAR¥114,800税込¥126,2801台翌日出荷WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応
NETGEAR¥98,980税込¥108,8781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデルWiFi 7。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・InsightまたはEngageを使用したローカルまたはリモート管理。・NETGEAR EngageまたはInsight APとのシームレスなメッシュ接続。・Wi-Fi 6/5/4対応のレガシーデバイスとの互換性。・M4350 迅速かつ簡単な設定
NETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付
NETGEAR¥51,980税込¥57,1781台62日以内出荷・画期的な価格のエントリーモデル「WiFi 7」。・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)。・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク。・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID。・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化。・Insightによるクラウド管理。ローカルコントローラーは不要。・NETGEAR Insight APとのシームレスなメッシュ接続。・WiFi 6/5/4対応のレガシーデバイスと互換性あり
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)
NETGEAR¥179,800税込¥197,7801台63日以内出荷9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント
NETGEAR¥269,800税込¥296,7801台48日以内出荷18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント
NETGEAR¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷WBE750はトライバンドWiFi7の4x4アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE750 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大18.4GbpsのWiFiスループットを実現し、10Gbps PoE++ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE750はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE750には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント
NETGEAR¥59,980税込¥65,9781台63日以内出荷WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1