絞り込み
伝送方法
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
ブランド
- ピクセラ
- WatchGuard(41)
- TP-LINK(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- ARUBA(アルバ)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- NETGEAR(9)
- NEC(7)
- アライドテレシス(7)
- Cisco(シスコ)(7)
- エレコム(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- CONTEC(コンテック)(5)
- ハイテクインター(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士通(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- D-LINK(2)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- ブランドをもっと見る
周波数(GHz)
- 2.4(1)
伝送速度(Mbps)
- 150(1)
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11b(1)
IEEE802.11g(1)
IEEE802.11n(1)

LTE対応USBドングル
ピクセラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz