絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
  • NETGEAR(11)
  • WatchGuard(8)
  • ハイテクインター(8)
  • ダイヤトレンド(5)
  • NEC(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ラインアイ(4)
  • サン電子(PC)(3)
  • ソニックウォール(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • スター精密(1)
  • H3C(1)
  • UQコミュニケーションズ(1)
伝送方法
  • その他(1)
伝送速度(Mbps)
  • 1000(2)
  • 1488(2)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーステーションプロ用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    エアーステーションプロ用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
  • 〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 無線LANアクセスポイント用同軸変換コネクタ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
    。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
  • 〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ用 同軸ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ用 同軸ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。 地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
    コネクタ形状N-P型(N型オス)同軸コネクタ
  • 〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 WAPM/WAPSシリーズ専用 縦置スタンド

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    翌日出荷
    壁掛けが出来ないオフィスで効果を発揮 教室間でアクセスポイントを持ち運んで使うときにも活躍 RoHS基準値準拠
    質量(g)土台プレート部:約172本体取付プレート部:約236外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)土台プレート部:200×11×100本体取付プレート部:180×21×155アズワン品番64-3801-48
  • スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
  • 〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具 BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 屋外アンテナ専用 取付金具

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1式
    翌日出荷
    屋外アンテナ専用 取付金具
    材質鋼管、鋼板取付Uボルト固定表面処理溶融亜鉛メッキ(WLE-KG-VPAはステー部のみメラミン焼付塗装)材質
  • 〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 使い方いろいろ多用途屋外アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適 RoHS基準値準拠
    質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)外形寸法(mm)410×38(本体のみ)コネクタ形状N型ジャック周波数範囲5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa設置場所屋内、屋外耐水性IPX3アンテナコーリニアアンテナアズワン品番64-3801-39適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60インピーダンス(Ω)50偏波垂直偏波ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)入力電力(W)最大3WVSWR2以下
  • 〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    翌日出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 RoHS基準値準拠
    質量(kg)約1.3取付マストマウント方式 仰角可変±20°外形寸法(mm)750×38コネクタ形状N-P型同軸コネクタ準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナアズワン品番64-3801-38指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
  • ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)

    ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
    適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095ppsアクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
  • 工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)

    工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌日出荷
    。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
  • 工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)

    工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    翌日出荷
    。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
  • ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)

    ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-LX(LCコネクタ)タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
    適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL質量(g)25ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大250最大消費電力(W)0.9インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)3.24アズワン品番64-3795-03伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時)アクセス方式CSMA/CD発光波長(nm)1310
  • 屋内用ケーブル型アンテナ 30m BUFFALO(バッファロー)

    屋内用ケーブル型アンテナ 30m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
    付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと)コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗設置場所屋内専用許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。アンテナ漏洩同軸ケーブルアズワン品番64-3801-45絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)周波数帯域(GHz)2.4~2.5VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LAN関連品