DisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz)StarTech.com翌々日出荷
小型筐体で目立たない設置が可能イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
用途標準DisplayPortケーブルとブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にDisplayPort信号を増幅長さ(mm)80幅(mm)50質量(g)152規格DisplayPort消費電力(W)5出力電流(A)1保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度3840x2160 (4K)、 2560x1600、 1920x1200、 1920x1080 (1080p)、 1280x720 (720p)高さ(cm)2.1入力電流(A)0.3動作温度(℃)0 ~ 40最大延長(m)20コネクタADisplayPort(20ピン)コネクタBDisplayPort(20ピン)