絞り込み
最大延長(m)
- 20(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 150(1)
ブランド
- StarTech.com
- ATEN(50)
- サンワサプライ(7)
- イメージニクス(3)
- アイ・ディ・ケイ(3)
「最大延長(m)」から絞り込む
20(1)
70(1)
80(1)
150(1)

DisplayPort ブースター ディスプレイポート モニタ延長器 4K(60Hz)
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷小型筐体で目立たない設置が可能。イコライゼーション スイッチ内蔵により、最長20mまでの異なる接続距離に対応。ビデオソースから最大で13m離れた場所まで4K(30Hz)の驚きの画質を提供。ビデオソースから最大で20m離れた場所まで1080p解像度との下位互換性を提供。Supports 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応用途標準DisplayPortケーブルとブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にDisplayPort信号を増幅最大延長(m)20長さ(mm)80幅(mm)50質量(g)152規格DisplayPort消費電力(W)5出力電流(A)1保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度3840x2160 (4K)、 2560x1600、 1920x1200、 1920x1080 (1080p)、 1280x720 (720p)高さ(cm)2.1入力電流(A)0.3動作温度(℃)0 ~ 40コネクタADisplayPort(20ピン)コネクタBDisplayPort(20ピン)
Cat5対応VGAビデオディスプレイ延長器/エクステンダーセット 最大80m延長
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ビデオ信号を80mまで延長送信 50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200 80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768 取り付け金具付属 電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能 標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用 ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)80規格VGAインターフェースVGA高密度D-Sub [15ピン]最大解像度1920x1200
Cat5ケーブル対応8ポートVGAディスプレイエクステンダー延長器 送信機のみ
StarTech.com¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張最大延長(m)150規格VGAポート数8インターフェースVGA(高密度D-Sub)[15ピン]×2最大解像度1600x1200
マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ最大延長(m)70色ブラック質量(g)918規格DisplayPort、VGA、HDMI消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)10湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60インターフェースDisplayPort [20ピン]×1、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]×1、HDMI [19ピン]×1最大解像度4096 x 2160高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980