絞り込み
ブランド
- 関西マリーン
- マリンテック(175)
- 松本船舶電機製作所(26)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- 船舶商事(13)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
- 伊吹工業(8)
- はくでん(8)
- 三信船舶電具(6)
- 日本船燈(4)
- 明洋電器(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- 冨士電球工業(2)
- 舶用電球(1)
- 山田実業(1)

ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)
関西マリーン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から6日以内出荷点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃