絞り込み
ブランド
- 大阪電機工業
- マリンテック(144)
- 船舶商事(8)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
- PLASTIMO(5)
- MEAN WELL(3)
- FMS(フレンドマリンサービス)(3)
- 北澤電機製作所(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- KAI-YOU(1)

大阪電機製 3Pプラグ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,298税込¥2,5281式当日出荷防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 3Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,298税込¥2,5281式欠品中防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル
大阪電機工業¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥2,898税込¥3,1881式6日以内出荷防水タイプのプラグです型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル
大阪電機工業(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,198税込¥5,7181式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥5,898税込¥6,4881式当日出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥8,898税込¥9,7881式6日以内出荷DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル
大阪電機工業¥9,398税込¥10,3381式当日出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤