2ページ目: 航海灯/標識灯

54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光色から絞り込む
  • 点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 青色

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 標識灯 615 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 615 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 200-2 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-2 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • 標識灯 200-1 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • シーライト エスケイジャパン

    シーライト

    エスケイジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
    付属品本体、塩仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml質量(g)約55電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215LED白色LED×3灯モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム標準容量(mAh)電流:100明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる
  • アンゼンマン 常灯 三ツ星産業

    アンゼンマン 常灯

    三ツ星産業
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。
    用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など構造防水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100
  • 操船信号灯 日本船燈

    操船信号灯

    日本船燈
    25,980税込28,578
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • アンゼンマンCube 三ツ星産業

    アンゼンマンCube

    三ツ星産業
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
    用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
  • BIG4 ALARM 三ツ星産業

    BIG4 ALARM

    三ツ星産業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
    用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色防水性防水構造視認距離3km
  • BIG4用ステンレス台座 三ツ星産業

    BIG4用ステンレス台座

    三ツ星産業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
    用途ポール等に取り付ける為に使用します。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)150台座径(Φmm)180
  • アンゼンマンBIG4 三ツ星産業

    アンゼンマンBIG4

    三ツ星産業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
    用途生け簀の柵やブイ等材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点滅数(回/分)15防水性防水構造視認距離3km
  • 小型標識灯 乾電池仕様 緑星社

    小型標識灯 乾電池仕様

    緑星社
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)点灯色距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
  • 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具

    携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

    三信船舶電具
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
    仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
  • LED探傷灯 三信船舶電具

    LED探傷灯

    三信船舶電具
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
    電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000

船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

航海灯/標識灯