絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用目的」から絞り込む

高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃
ムサシ(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷NO380用のこぎり替刃です。用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
ラチェット鋏 替刃セット
千吉(4件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。用途ラチェット剪定鋏用の替刃。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R材質刃部:刃物鋼
高級剪定鋏PRO用替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。用途生木の剪定使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃高枝切り鋏専用 替刃
ムサシ¥499税込¥5491パック(3枚)3日以内出荷刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼
のびのこ用替刃
ニシガキ工業¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
ガーデニング鋏 替刃
アルス¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ガーデニング鋏用の替刃です。用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥16,300税込¥17,9301本当日出荷仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm
剪定ハサミ(ラチェットタイプ)用替刃
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷刃部はべたつきにくいフッ素コーティング処理をしています。トラスコ品番763-0492適合本体TS-716材質刃:高周波焼入加工全長(mm)53質量(g)32刃長(mm)53切断能力(mm)16
ズームチョキチルトR専用鋸替刃
アルス¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D用途鋏では切れない太い枝の剪定にトラスコ品番824-9190適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D全長(mm)293質量(g)60刃長(mm)250使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
高枝切鋏・高枝葉刈鋏用
GARDEN FRIENDS¥599税込¥6591個5日以内出荷GF高枝切鋏・高枝葉刈鋏用の替刃です。刃厚 1mm用途GF高枝切鋏・高枝葉刈鋏の替刃交換に。本体質量(g)58本体サイズ(mm)L305×W45×H・D1刃渡り(mm)220
PSA-8F用替刃
近正¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。用途ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。材質高級炭素刃物工具鋼刃長(mm)52コーティングフッ素コーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ
PSV-8用替刃
近正¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続。鋭い切れ味で切断面もキレイ。用途アンビル剪定鋏8(PSV-8)の替刃として。材質高級炭素刃物工具鋼品番PSV-8タイプアンビル型刃長(mm)50コーティングフッ素コーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ
LPWA-470用替刃
近正¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
剪定はさみ
エスコ¥3,370~税込¥3,707~1枚翌日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
鋏 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![[旧EA650AX-1A用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271217-250822-02.jpg)