絞り込み
消費電力(W)
- 250
- 150(3)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 320(4)
- 400(1)
- 450(1)
- 560(2)
質量(kg)
- 1~1.9(2)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(2)

2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781台5日以内出荷金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9色ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド
YAMAZEN(山善)¥8,998~税込¥9,898~1セット5日以内出荷から6日以内出荷金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。◇電圧:AC100V 50/60Hz。◇消費電力:250W。◇電流:2.5A。◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)。◇穴径:20mm。◇無負荷回転数:6000回/分。◇定格時間:30分。◇絶縁構造:二重絶縁。◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック用途草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動刃数【チップソー】8枚電流(A)2.5消費電力(W)250外径×内径(Φmm)【チップソー】160×20構造絶縁構造:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000回電圧(V)(50/60Hz)AC100刈込み幅(mm)約160定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3穴径(mm)20