絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
電源(V)
  • 10.8
  • 14.4(1)
  • 18(1)
  • 100(1)
バルブ
バルブ
仏式(1)
バルブ
米式(1)
バルブ
英式(1)
最大圧力(kPa)
  • 830(1)
ホース長さ(m)
  • 0.65(1)
幅(mm)
  • 74(1)
74
奥行(mm)
  • 235(1)
235
高さ(mm)
  • 173(1)
173
充電時間(分)
  • 22(1)
22
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
10.8
14.4(1)
18(1)
100(1)
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ