デジタルオシロスコープHANMATEK6日以内出荷
110MHz帯域幅&1GSa/sの高速サンプリング各チャンネル独立で500MSa/sに対応!高速信号も正確にキャプチャ!高周波回路の解析やデバッグに最適加算/減算/乗算/除算に加え、FFT(高速フーリエ変換)をサポート!信号特性を多角的に分析波形を鮮明に表示可能な7インチ高解像度カラーLCDディスプレイ搭載5つの波形関数を備えたジェネレーター内蔵エッジトリガー/ビデオトリガー対応最大10MHz出力30種類以上の自動測定機能付きUSBでデータ転送可能デスクトップスペースを節約できる超薄型ボディ静音設計自動レンジ機能/自動カーソル機能/波形ズーム機能多言語対応
用途船舶・自動車・家電修理・屋外メンテナンス・研究など多用途に仕様【帯域幅】110MHz【自動測定】30種類以上付属品プローブ・USB接続ケーブル質量(kg)1.6チャンネル数2チャンネル接続USB2.0機能【演算】加算/減算/乗算/除算/FFT出力波形正弦波 / 方形波 / ランプ波 / パルス波 / 16種の任意波形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×70×152保証期間1年トリガーエッジトリガー/ビデオトリガーサンプルレート1GSa/s(500MSa/s×2)出力周波数【波形】最大10MHz