絞り込み

M1.75-49XM1.75X40 チェンジギヤ
工進¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号27010502
M1.5X13 ギャー軸 35 周
工進¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番REL-5524LB-AAC-2など部品番号27006202
M1.5-46XM1.5-38 チェンジギャ
工進¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番REL-5524LB-AAC-2など部品番号27006102
MCCD-900BW専用カメラ
マリンテック¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷Type-C充電式カメラで配線不要!。AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。マグネット取付タイプ。AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ。防水等級IP68。強力なマグネット台座で取付簡単。連続カメラ動作時間 約14時間。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430。1年保証仕様メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間センサー光学:CMOS時間満充電:約5時間保証期間1年間視野角120度バッテリー容量(mAh)3.7V/10500防水保護等級IP68
防水型カメラ 単品
マリンテック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ。高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ。防水等級IP69K。カメラは正像・鏡像切替可能。野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付。強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正。室内・室外で使用可能。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12
5インチモニターカメラセット
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
船用ドレンプラグD形(M24)
関西マリーン¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷素材:座:鋼、プラグ:黄銅。重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
工進¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-4024L-AAA-3
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
工進¥309~税込¥340~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RENS-7524-AAA-1
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
工進¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-7524-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
工進¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-2012H-AAA-0