絞り込み

船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
工進¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REN-7524-AAA-1
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
工進¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-4024-AAA-3
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
工進¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-2512-AAA-2
トラクションウィンチ 40
HARKEN(ハーケン)¥519,800税込¥571,7801個9日以内出荷軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)寸法(mm)ロープ:8-12質量(kg)7最大荷重(kN)定格:5
トラクションウィンチ 20
HARKEN(ハーケン)¥409,800税込¥450,7801個9日以内出荷軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)寸法(mm)ロープ:6-12質量(kg)4最大荷重(kN)定格:2
船舶用ウインチ イカール REN・RENS・REL・RESシリーズ(750W)
工進¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途巻き上げ作業に材質本体ADC電流(A)43電圧(V)DC-24モーター出力(W)750定格時間1h/43A定格時間(時間)1h/43A
船舶用ウインチ ローラー MRシリーズ
工進¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ
工進¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途巻き上げ作業に付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体チタンボロン
船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ
工進¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
工進 船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷工進 船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品 六角ナット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!