絞り込み
ブランド
- マリンテック
- 工進(317)
- HARKEN(ハーケン)(2)
- ナショナルマリン(1)
- 関西マリーン(1)
特価

AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー。3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント。3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)。モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2。1年保証用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷延長1.5m (PSE規格品) メガネ型コネクター。プラグ 2P-2P 2ピン 電源変換ケーブル。2ピンメガネ型プラグ対応(ノートPC/ゲーム機/TVなどに適用)。PS1 / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / PSP / PS Vita対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。コネクター:メス(2ピン)/ オス(2ピン)。1年保証用途TV交換用電源コード長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプメガネ型コネクタタイプオス-メス
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)
マリンテック¥68,980~税込¥75,878~1式6日以内出荷Type-C充電式カメラで配線不要!。 AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。 ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット。 マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能。。 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き。。 ・1~4分割可能な9インチカラーモニター。 ・モニターは4カメラ同時表示可能。 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)。 ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)。 ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続。 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安)。 ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)。 ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単。 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製。 ・モニター表示言語は日本語選択可。 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)。 ・電源DC12/24V共用。 ・1年保証。 ・2026年モデル。 。 【オプション】 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・MCCD-900BWカメラ用取り付けベース 21BW-S430。 ・注文コード:81366139セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
DC電源コネクターセット
マリンテック¥699税込¥7691式当日出荷2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
DC電源接続ジョイント
マリンテック¥429税込¥4721個当日出荷DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用寸法(mm)4.2外径×内径(Φmm)5.5×2.1
MCCD-900BW専用カメラ
マリンテック¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷Type-C充電式カメラで配線不要!。AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。マグネット取付タイプ。AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ。防水等級IP68。強力なマグネット台座で取付簡単。連続カメラ動作時間 約14時間。Type-C充電式&ソーラー補助充電付き。オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430。1年保証仕様メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間センサー光学:CMOS時間満充電:約5時間保証期間1年間視野角120度バッテリー容量(mAh)3.7V/10500防水保護等級IP68
防水型カメラ 単品
マリンテック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ。高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ。防水等級IP69K。カメラは正像・鏡像切替可能。野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付。強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正。室内・室外で使用可能。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可質量(g)253寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50解像度7209601080P HD25/30Fps視野角120°動作温度(℃)-20~70LED使用数(個)18(0.01Lux)動作電圧(V)DC12
5インチモニターカメラセット
マリンテック¥21,980~税込¥24,178~1式6日以内出荷本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD