絞り込み

AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷延長1.5m (PSE規格品) メガネ型コネクター。プラグ 2P-2P 2ピン 電源変換ケーブル。2ピンメガネ型プラグ対応(ノートPC/ゲーム機/TVなどに適用)。PS1 / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / PSP / PS Vita対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。コネクター:メス(2ピン)/ オス(2ピン)。1年保証用途TV交換用電源コード長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプメガネ型コネクタタイプオス-メス
AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー。3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント。3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)。モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2。1年保証用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-2512-AAA-4
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RED-2012-A2
船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ
工進¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)
マリンテック¥68,980~税込¥75,878~1式6日以内出荷Type-C充電式カメラで配線不要!。 AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。 ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット。 マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能。。 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き。。 ・1~4分割可能な9インチカラーモニター。 ・モニターは4カメラ同時表示可能。 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)。 ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)。 ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続。 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安)。 ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)。 ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単。 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製。 ・モニター表示言語は日本語選択可。 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)。 ・電源DC12/24V共用。 ・1年保証。 ・2026年モデル。 。 【オプション】 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・MCCD-900BWカメラ用取り付けベース 21BW-S430。 ・注文コード:81366139セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
DC電源コネクターセット
マリンテック¥699税込¥7691式当日出荷2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
DC電源接続ジョイント
マリンテック¥429税込¥4721個当日出荷DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用寸法(mm)4.2外径×内径(Φmm)5.5×2.1
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-4024L-AAA-5