絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業(73)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19)
- Nautos(11)
- 関西マリーン(8)
- トップウォーター(5)
- 福鞆工業(4)
- spinlock(4)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 衣川機械製鎖(2)
- ニッコー機材(2)
- 大洋製器工業(1)
- マリンテック(1)
- インターコムマリン(1)
- 岩崎製作所(1)
- 日本ビクター工業(1)
- SEAFLO(シーフロ)(1)
エコロジープロダクト

カムクリート ステンレス316製
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
パイプフォーク クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
パイプジョイント T字90°クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプベース(ソケット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応材質樹脂/ゴム色ブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
パイプエンド ホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
パイプジョイント T字90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント エルボ90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプフォーク
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
アルミ三方ローラー
ニッコー機材¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
ウエルカムデッキマット
インターコムマリン¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷インターコムマリンブランドのデッキ汚れ防止のフロアマット。フロアマットは愛艇を汚さないと言う用途だけでなく、艇にワンポイントのデザインを添えて、大切なゲストをお迎えするウェルカムマットとしても活躍するアイテムにもなります。カーペット調のパイル地が埃・汚れや水気をしっかりキャッチし、キャビンに入る前に泥汚れや砂ぼこりを落とすことで掃除回数を減らせるだけでなく、艇の印象もアップします。薄手でドアの開閉にも引っかかりにくく、裏面には防滑加工を施し、愛艇のデッキなど濡れた場所に置いても安心なアイテムです。寸法(mm)幅455×横750色ブルー
スナップシャックル
Wichard¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から5日以内出荷ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。用途セイルボート用材質ステンレス316L
スイブルスナップシャックル
Wichard¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
パイプベース丸型台座60°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプベース丸型台座90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字60°クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
スピンロック エキスプレス XTS
spinlock¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー用途セイルボート用サイズ【ボート】~38ft安全荷重(kg)700適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
スピンロック オートマチック XAS
spinlock¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷30フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー用途セイルボート用サイズ【ボート】~30ft安全荷重(kg)450適合ロープ径(Φmm)6~12Φ
ターニングロックラッチ
トップウォーター¥6,998税込¥7,6981個欠品中美しい光沢を放ち、腐食や錆に強いSUS316材を使用したハッチのフタなどに取り付けて、開ける際の引き手にする金具です。クルーザーのアフトデッキのハッチに使用されていることが多い防水機能がついた部品で簡単に設置できます。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:62 H1:10.7 H2:65
ドライデッキマット
トップウォーター¥189~税込¥208~1個9日以内出荷水ハケの良い連結タイプ・簡単施工のジョイント式マット。硬いプラスチック製スノコとは違い、メッシュ状で凸凹の突起があり排水効果も高く、柔らかい素材のボート用ドライマットです。船のエンジンルームやご家庭や水を使用する作業場・シャワー、ロッカールームなどでも使用できます。四角のメイン部分と2つの辺、角パーツをご用意しましたので、色々なカスタマイズが可能で、固定された障害物やコーナーにフィットして設置ができます。4つのパーツに分かれているので、必要な場所に必要な数をお買い求めいただけます。・中央本体マット(メイン部分)。・中央本体マット10枚セット。・辺A(メス)。・辺B(オス)。・1/4角(扇形のコーナー部分)
ボーディングマット プレミアム
トップウォーター¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷メッシュ地素材がさらに細かくなりヨゴレを落としやすくなった、とっても機能的で低価格のマット。デザインだけではなく、とても機能的で便利なのでボートだけではなくご自宅の玄関マットとしても十分お使いになれます。寸法(mm)幅450×横750色エメラルドブルー
ボーディング ガンネルマット
トップウォーター¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。寸法(mm)幅500×横800色ネイビー
船用ヒンジ(B形) 呼び12
関西マリーン¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12
スタンションリードブロック
Nautos¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ径(Φmm)スタンション:25安全強度(kg)100
Line28 ボールベアリングブロック
Nautos¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。破断強度(kg)750安全強度(kg)120
オープン形独立ローラー(鋳鉄製)
関西マリーン¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)。ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
鉄製配管用鋼管用溶接パッド
ノムラ¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄型式丸形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
鉄製等辺山形鋼用溶接パッド
ノムラ¥1,198~税込¥1,318~1袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄型式二等辺三角形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
固定滑車 横型2車TR
浅野金属工業¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 横型1車TR
浅野金属工業¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)300穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50