絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業(73)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19)
- Nautos(11)
- 関西マリーン(8)
- トップウォーター(5)
- 福鞆工業(4)
- spinlock(4)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 衣川機械製鎖(2)
- ニッコー機材(2)
- 大洋製器工業(1)
- マリンテック(1)
- インターコムマリン(1)
- 岩崎製作所(1)
- 日本ビクター工業(1)
- SEAFLO(シーフロ)(1)
エコロジープロダクト

船舶断熱材留め具
日本ビクター工業¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷船舶の断熱材を固定する留め具材質SUS厚さ(mm)10穴径(Φmm)3外形(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
船用一般チェーン 長鎖環(ロングチェーン) ステンレス304製
衣川機械製鎖(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻(5m)ほか10日以内出荷この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
三方ローラー
浅野金属工業¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
スイベルフックⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パーススナップシャックルⅡ型
浅野金属工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から6日以内出荷シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ
浅野金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
パイプベース丸型台座30°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)30
パイプベース丸型台座45°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)45
パイプジョイント 3方エルボ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント 十字
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。材質ステンレス316寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント エルボ120°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)120
パイプジョイント T字60°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプジョイント エルボ135°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)135
パイプエンドフォーク 22Φ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
スピンロック シートクラッチ XTR
spinlock¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷38フィートまでのセールボート用ハリヤードシートストッパー用途セイルボート用サイズ【ボート】~38ft質量(g)340安全荷重(kg)1000適合ロープ径(Φmm)8~12Φ
スピンロック グランプリ XCS
spinlock¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷ソクメンガアルミニウムです。大型艇、レースボートに最適なシートストッパーです。用途セイルボート用サイズ【ボート】-安全荷重(kg)1000適合ロープ径(Φmm)8~14Φ
シンブルスナップシャックル
Wichard¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス質量(g)150
ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ
SEAFLO(シーフロ)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りませ。ん。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7色ホワイト内径(Φmm)75
Mininox 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
Line57 ボールベアリングブロック
Nautos¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。ロープ径(Φmm)12シーブ径(mm)57
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
Nautos¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~6mmロープ用ロープ径(Φmm)6シーブ径(mm)20
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)
関西マリーン¥16,980~税込¥18,678~1セット(2個)4日以内出荷材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)
関西マリーン¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
ムアリングパイプA形
関西マリーン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷素材:鋳鋼製(SC42)。表面仕上げ:防錆プライマー用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
オープンチョック(鋳鋼製)
関西マリーン¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
鉄製平鋼用溶接パッド
ノムラ¥989~税込¥1,088~1袋(2個)6日以内出荷船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます材質鉄型式楕円形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
固定滑車 横型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)500穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)43寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法H2(mm)18.5寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
固定滑車 縦型2車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型2車TR
浅野金属工業¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
固定滑車 縦型1車TR
浅野金属工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304