絞り込み
ブランド
- ファミリー・ライフ
- ELPA(3)
- Olive Union(3)
- 旭電機化成(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- スマイルキッズ(2)
- アネックス(2)
- DRY&STORE(2)
- 松栄電子工業(2)
- オーム電機(1)
- 中山式産業(1)
- エムケー精工(1)
- ピジョン タヒラ(1)
- プリモ(1)
- EAST(1)
- エクサイレント(1)
- QTJ(1)
- ミミー電子(1)
- クロスブレイン(1)
- ブランドをもっと見る

充電式楽らく安心耳掛け集音器
ファミリー・ライフ¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から9日以内出荷面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
充電式耳穴集音器「音響さんDX」
ファミリー・ライフ¥7,298~税込¥8,028~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷会話がもっと楽しくなる。充電式楽らく耳穴集音器 「音響さん」。「家族との会話で聞き間違いが増えた」「テレビの音量が大きいと注意される」…そんな日常のちょっとした不自由を解消し、再び「聞こえる喜び」を届けるのが、この集音器『音響さん』です。小型で目立ちにくいデザインと、機械が苦手な方でもすぐに使える簡単操作で、毎日のコミュニケーションをよりスムーズに、毎日の会話を、もっと笑顔に変えてくれます。面倒な電池交換は不要。たっぷり15~22時間時間連続使用:最大の特徴は、手間いらずの「充電式」であること。約6~10時間のフル充電でなんと約15~22時間の連続使用が可能です。就寝前に充電しておけば、翌日起きてから夜眠るまで電池切れを気にせず一日中お使いいただけます。補聴器のような小さな電池を頻繁に買い足したり、細かな手作業で交換したりするストレスから解放されます。わずか4gの超軽量。着けていることを忘れるフィット感:本体は片耳わずか約4gと非常に軽く、耳穴にすっぽり収まるコンパクト設計です。周囲からも目立ちにくいため、外出時や習い事の際も自然に着用できます。3種類のサイズから選べるイヤーピース(耳ゴム)が付属しているので、ご自身の耳にぴったりフィットする大きさを選択可能。長時間の使用でも疲れにくく、大切な説明や友人との会話もしっかり聞き取れます。こんな方にオススメ・聞き間違いが多い・大切な説明が聞き取れない・テレビの音量で迷惑をかける。1年間保証書付き仕様最大音響利得:≦28dB(±5dB)セット内容集音器本体、充電保管ケース、ケース付きイヤーピース3種(大中小)×2個ずつ、お掃除ブラシ、ACアダプター、取扱説明書材質本体・充電ケース:ABS、イヤーピース:シリコン樹脂入力充電ケース:DC5V/0.2A周波数応答範囲:300Hz~4000Hz連続使用時間約15~22時間※使用環境や設定音量により異なります。充電時間約6~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)2×1.4×2.3、充電器ケース:(約)4.5×5×2.8音圧レベル(dB)最大出力:≦128dB(+3dB)バッテリー容量(mAh)集音器:40ノイズレベル入力:29dB以下
『補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 補聴器・集音器
- 補聴器ケア用品