28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZ混合計量タンク デラックス AZ(エーゼット)

    AZ混合計量タンク デラックス

    AZ(エーゼット)(96件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
    用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
    シルバー
    ホワイト

    スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
    用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
  • ブレンドタンク AZ(エーゼット)

    ブレンドタンク

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
    用途混合燃料などの混合に容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用 モノタロウ

    交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
    用途05608478、05608487に適合します。危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 充填式ECOスプレー缶 SK11

    充填式ECOスプレー缶

    SK11(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
    用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
  • 専用充填スプレー缶 300mL Ribot

    専用充填スプレー缶 300mL

    Ribot(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
    仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • コンビ缶5 ハスクバーナ

    コンビ缶5

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • コンビ缶 ハスクバーナ

    コンビ缶

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • 502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック

    502444 BPC充填缶拡散ノズル

    槌屋ヤック
    ¥198税込¥218
    1本
    欠品中
    BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤック

    AW20-02BG-B レギュレーターTC200用

    槌屋ヤック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
    危険物の類別非危険物
  • 混合容器 新ダイワ

    混合容器

    新ダイワ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
    容量(L)5危険物の類別非危険物
  • チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)

    チューニング用サブガソリンタンク

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレー缶(NX9001)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
    危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • メンテナンスキット6 ホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット6 ホースセット2

    槌屋ヤック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用のウレタンホース交換用キットです。 交換用ホース(約1.5m)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • ポータブルスプレーイージーショット2500 タイムケミカル

    ポータブルスプレーイージーショット2500

    タイムケミカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
    用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)容量(mL)1000材質(本体)鉄製(黒塗装)質量(g)900高さ(cm)22危険物の類別非危険物液量(mL)1000
  • 詰替式 充填スプレーセット(NX9000) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレーセット(NX9000)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    6日以内出荷
    専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
    仕様逆さ噴射可セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • 携行用ツインタンク やまびこジャパン

    携行用ツインタンク

    やまびこジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)チェンオイル用:3燃料タンク容量(L)混合:6危険物の類別非危険物
  • CPR-M501 注液口 (BPC充填機用) 槌屋ヤック

    CPR-M501 注液口 (BPC充填機用)

    槌屋ヤック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)の交換用注液口です。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット7 バルブホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット7 バルブホースセット2

    槌屋ヤック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • 定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    カップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(0.7L)
    4日以内出荷
    容量(mL)700危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット2 Ribot

    メンテナンスキット2

    Ribot
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    13日以内出荷
    セット内容ホース(1mX1本)ナット(2個)スリーブ(2個)危険物の類別非危険物
  • 詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物
  • NX9003定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX9003定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本(230mL)
    8日以内出荷
    容量(mL)230危険物の類別非危険物

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

詰め替え容器