絞り込み
エコロジープロダクト

AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(95件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(88件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)販売区分業務用
ブレンドタンク
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。用途混合燃料などの混合に容量(L)1危険物の類別非危険物
交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用
(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。用途05608478、05608487に適合します。危険物の類別非危険物販売区分業務用
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。容量(mL)600材質アルミニウム容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
専用充填スプレー缶 300mL
Ribot(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物
ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物
チューニング用サブガソリンタンク
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレーセット(NX9000)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本危険物の類別非危険物