24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスノズル AZ(エーゼット)
    ホワイト
    レッド

    ステンレスノズル

    AZ(エーゼット)(52件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラノズル AZ(エーゼット)
    ホワイト
    レッド

    プラノズル

    AZ(エーゼット)(25件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
    用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル 旭エンジニアリング

    ノズル

    旭エンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(12個)
    3日以内出荷
    プラスチック補修キット専用のノズルです。
    長さ(mm)85危険物の類別非危険物
  • ガソリンミックス用ノズル BOLL

    ガソリンミックス用ノズル

    BOLL(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)
    寸法(mm)H210×W31×D31質量(g)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガーノズル(パイプ付) JEFCOM(ジェフコム)

    トリガーノズル(パイプ付)

    JEFCOM(ジェフコム)(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
    寸法(mm)150×35×40質量(g)10適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]
    イエロー
    レッド

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    色青危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0203
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準充円錐ノズル いけうち

    標準充円錐ノズル

    いけうち
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    色白危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0205
  • ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち

    ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス

    いけうち
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
    用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
  • スプレーノズル[7パターン] エスコ

    スプレーノズル[7パターン]

    エスコ
    ¥2,640~税込¥2,904~
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(6パターン) エスコ

    スプレーノズル(6パターン)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
    仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • 充填機 旭エンジニアリング

    充填機

    旭エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック補修キットの充填機です。(本体のみ)
    質量(g)415危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル エスコ

    ノズル

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
  • [ステンレスタンク]スプレー エスコ

    [ステンレスタンク]スプレー

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    翌日出荷
    【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
    材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製

    いけうち
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    色緑危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0204

『オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー用ノズル