絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- エスコ(19)
- 協同油脂(9)
- AZ(エーゼット)(6)
- ダイゾー(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- THK(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- エクソンモービル(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- NOKクリューバー(1)
- リンカーン(1)
- ルブロイド(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

極圧・高粘着グリース
旭エンジニアリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~204滴点(℃)288増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
超極圧・耐摩耗潤滑添加剤
旭エンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1本(84mL)ほか3日以内出荷から4日以内出荷本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類