絞り込み
ちょう度

パワーサーモグリース TB
BALBIS(バルビス)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 耐熱性に優れフッ素グリース代替可。 使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑 ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑使用温度範囲(℃)-40~200使用目的潤滑外観白色バター状混和ちょう度280(2号)(25℃)基油エステル系合成油
パワーサーモグリースTS
BALBIS(バルビス)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-40~250使用目的メンテナンス、潤滑外観白色バター状混和ちょう度288(2号)(25℃)基油メチルフェニルシリコーン
パワーグリーン L グリース
BALBIS(バルビス)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-30~140使用目的メンテナンス外観黄色バター状混和ちょう度278(2号)(25℃)基油エステル系合成油
パワーグリーン F グリース
BALBIS(バルビス)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~200℃用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス使用温度範囲(℃)-30~200使用目的メンテナンス外観乳白色バター状混和ちょう度291(2号)(25℃)基油エステル系合成油
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら